Motion
06872568

Made in USA
06872568

3/8-16 Lobed Shoulder Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 2-1/4" OAL, 2" Head Diam x 1" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11679714
N° MFR06872568
Prix24.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06872568

3/8-16 Lobed Shoulder Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 2-1/4" OAL, 2" Head Diam x 1" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11679714
N° MFR06872568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Hauteur de la tête
    1.0000 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la buse
    3/4 po
  • Longueur de l’embout
    9/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Angle du pivot de la buse
    10.00
  • Type de pourboire
    Tampon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
06872568 06872568 3/8-16 X 1 5/16 MAIN K
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.