Motion
06872576

Made in USA
06872576

3/8-16 Lobed Shoulder Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 3" OAL, 2" Head Diam x 1-1/8" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11679715
N° MFR06872576
Prix26.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06872576

3/8-16 Lobed Shoulder Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 3" OAL, 2" Head Diam x 1-1/8" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11679715
N° MFR06872576

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Hauteur de la tête
    1-1/8 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la buse
    3/4 po
  • Longueur de l’embout
    9/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Angle du pivot de la buse
    10.00
  • Type de pourboire
    Tampon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
06872576 06872576 3/8 X 16 X 2 1/16 MAIN
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.