Motion
06903702

Made in USA
06903702

Acier, filetage M6x1.00 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 12mm , longueur de filetage 12mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11679743
N° MFR06903702
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06903702

Acier, filetage M6x1.00 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 12mm , longueur de filetage 12mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11679743
N° MFR06903702
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la tige
    12.00 mm
  • Longueur du filetage
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
06903702 06903702 M6 X 1.0 OCULAIRE MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.