Motion
06979298

Made in USA
06979298

Ressort d’extension - 0.4375 po de diamètre extérieur, 1.8800 lb/po de ressort, 9-3/8 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 7.4400 lb
N° D’ARTICLE MI11679795
N° MFR06979298
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06979298

Ressort d’extension - 0.4375 po de diamètre extérieur, 1.8800 lb/po de ressort, 9-3/8 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 7.4400 lb
N° D’ARTICLE MI11679795
N° MFR06979298
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue maximale
    9-3/8 po
  • Charge de travail maximale
    7.4400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Longueur totale
    3-11/16 po

Détails

  • Taux de ressort
    1.8800 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06979298 06979298 .047 7/16X3 11/16 EXT.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good