Motion
07006687

Made in USA
07006687

1-1/8 po Diam x 3/64 po Largeur de face, acier haute vitesse, 16 dents, raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Non revêtu, tige OAL 2-3/16 po x 1/2 po, dents droites
N° D’ARTICLE MI11679970
N° MFR07006687
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07006687

1-1/8 po Diam x 3/64 po Largeur de face, acier haute vitesse, 16 dents, raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Non revêtu, tige OAL 2-3/16 po x 1/2 po, dents droites
N° D’ARTICLE MI11679970
N° MFR07006687
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/8 po
  • Largeur de coupe
    3/64 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
07006687 07006687 1 1/8X3/64 ÉTROIT AUX ÉTATS-UNIS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.