Motion
07179948

Made in USA
07179948

Diam 0.381 à 0.409 po, cannelure Diam 5/16 po cannelure 1-3/4 po, cannelure droite d’alésoir semi-moulin semi-fini, OAL 7 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680058
N° MFR07179948
Prix94.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07179948

Diam 0.381 à 0.409 po, cannelure Diam 5/16 po cannelure 1-3/4 po, cannelure droite d’alésoir semi-moulin semi-fini, OAL 7 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680058
N° MFR07179948

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Diamètre maximal de la tige
    5/16 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Plage de tailles
    0.3810 - 0.4090 po

Détails

  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type d’alésoir
    Alésoir semi-fini

Aperçu

Description du fabricant
07179948 07179948 .3781-.4090" SS SF C/T
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.