Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure2-7/8 po
- Longueur totale6-1/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tolérance du diamètre de la mèche+0.0000 à -0.0007 po
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointStandard
- Série2660
- Désignation de tige conique1MT
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.