Motion
07188907

Made in USA
07188907

5/32 po de long x 3/8 po de large, rondelle à encoche interne de 0.006 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1-1/2 po, DI 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11680214
N° MFR07188907
Prix42.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07188907

5/32 po de long x 3/8 po de large, rondelle à encoche interne de 0.006 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1-1/2 po, DI 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11680214
N° MFR07188907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5000 po, 1-1/2 po
  • Longueur de l’encoche
    0.1560 po
  • Largeur de l’encoche
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Épaisseur
    0.0060 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.000 à 0.110 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    301-304
  • Tolérance à la longueur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Type d’encoche
    Interne
  • Tolérance de largeur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Nombre d’encoches
    1
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.002 à 0.002 po
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0006 à 0.0006 po

Aperçu

Description du fabricant
07188907 07188907 .006T 1.5 ID 10PK SS I