Motion
07322779

Made in USA
07322779

Vis n° 2 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 0.094 x 1/4 po, épaisseur de 0.016 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680230
N° MFR07322779
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322779

Vis n° 2 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 0.094 x 1/4 po, épaisseur de 0.016 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680230
N° MFR07322779
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0940 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.0940 po
  • Épaisseur maximale
    0.0250 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.2450 po~
  • Taille de la vis
    #2
  • Épaisseur
    0.0160 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.000 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322779 07322779 .094ID .016THK(500PK)
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.