Motion
07322878

Made in USA
07322878

Vis n° 12 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 1/4 x 0.562 po, épaisseur de 0.051 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680239
N° MFR07322878
Prix46.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322878

Vis n° 12 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 1/4 x 0.562 po, épaisseur de 0.051 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680239
N° MFR07322878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2570 po
  • Épaisseur maximale
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    0.5620 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.5570 po~
  • Taille de la vis
    #12
  • Épaisseur
    0.0510 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322878 07322878 .257ID .051THK(100PK)
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.