Motion
07322894

Made in USA
07322894

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.312 po DI x 0.734 po DE, 0.051 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680241
N° MFR07322894
Prix67.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322894

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.312 po DI x 0.734 po DE, 0.051 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680241
N° MFR07322894

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3120 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3270 po
  • Épaisseur maximale
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    0.7340 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.7270 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0510 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322894 07322894 .327ID .051THK(100PK)
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.