Motion
07428998

Made in USA
07428998

Diam de 3 po x 7 po de long, oblong, connexion tube à travers, flotteur métallique Filetage de tige de 3/8 po, cuivre, 25 psi max., calibre 20
N° D’ARTICLE MI11680306
N° MFR07428998
Prix126.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07428998

Diam de 3 po x 7 po de long, oblong, connexion tube à travers, flotteur métallique Filetage de tige de 3/8 po, cuivre, 25 psi max., calibre 20
N° D’ARTICLE MI11680306
N° MFR07428998

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille du filetage
    Tige de 3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    En tube à travers
  • Jauge
    20
  • Matériel
    Cuivre
  • Qualité du matériel
    CDA110
  • Pression de service maximale
    25 PSI
  • Forme
    Oblong

Aperçu

Description du fabricant
07428998 07428998 3X7 TIGE 20 GA 3/8 PO O