Motion
07429723

Made in USA
07429723

Diam de 6 po, sphérique, raccord hexagonal, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 800 psi max., calibre 18
N° D’ARTICLE MI11680344
N° MFR07429723
Prix226.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07429723

Diam de 6 po, sphérique, raccord hexagonal, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 800 psi max., calibre 18
N° D’ARTICLE MI11680344
N° MFR07429723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    6 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de connexion
    Raccord hexagonal
  • Jauge
    18
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Pression de service maximale
    800 PSI
  • Forme
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
07429723 07429723 6 PO18GA 1/4-20 TORONNELLE HEXAGONALE