Motion
07558075

Made in USA
07558075

6 po de long x 2 po de large x 2 po d’épaisseur, pierre d’affûtage en carbure de silicium rectangulaire cannelée, grain 24 , très grossière qualité
N° D’ARTICLE MI11680370
N° MFR07558075
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07558075

6 po de long x 2 po de large x 2 po d’épaisseur, pierre d’affûtage en carbure de silicium rectangulaire cannelée, grain 24 , très grossière qualité
N° D’ARTICLE MI11680370
N° MFR07558075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    6 po
  • Global Épaisseur  
    2 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Code PSC
    5345
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium

Aperçu

Description du fabricant
07558075 07558075 6 X 2 X 2 MAIN CANNELÉE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide
  • Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.