Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau2-1/2 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Comprend(2) Écrous hexagonaux
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1018
- Type de montageClampage/Guillotine
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires