Motion
08272940

Made in USA
08272940

Vis d'assemblage à tête creuse de 5/8 po compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 7-5/8 po, fini brillant, diam. de guidage de 0.641 po, pilote standard, tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11680828
N° MFR08272940
Prix231.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08272940

Vis d'assemblage à tête creuse de 5/8 po compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 7-5/8 po, fini brillant, diam. de guidage de 0.641 po, pilote standard, tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11680828
N° MFR08272940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    0.9610 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    5/8 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Diamètre du pilote
    0.6410 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08272940 08272940 5/8X.640PILOTX7-5/8" H
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux