Motion
08273021

Made in USA
08273021

#10 to #4 Wire Socket Head Cap Screw Compatible, High Speed Steel, Solid Pilot Counterbore Set, Bright Finish, Oversize Pilot, 1/32" Oversize Increment, Straight Shank, 3 Flutes, 10 Piece Set
N° D’ARTICLE MI11680836
N° MFR08273021
Prix1,002.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08273021

#10 to #4 Wire Socket Head Cap Screw Compatible, High Speed Steel, Solid Pilot Counterbore Set, Bright Finish, Oversize Pilot, 1/32" Oversize Increment, Straight Shank, 3 Flutes, 10 Piece Set
N° D’ARTICLE MI11680836
N° MFR08273021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,002.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/4 po; 5/16 po; 3/8 po; 7/16 po; 1/2 po
  • Comp. de la taille maximale des fixations
    1/2 po
  • Comp. min. de la taille des fixations
    1/4 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    10
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
08273021 08273021 10PCNO.4-1/2+1/32PILOT
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif