Motion
08411076

Made in USA
08411076

M5x0.80, 7.52mm inserts Diam, 12.07mm OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 7.6mm trous Diam, 10.54mm tête Diam, 5056 aluminium, revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680886
N° MFR08411076
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411076

M5x0.80, 7.52mm inserts Diam, 12.07mm OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 7.6mm trous Diam, 10.54mm tête Diam, 5056 aluminium, revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680886
N° MFR08411076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7.60 mm
  • Diamètre de la tête
    10.54 mm
  • Hauteur de la tête
    0.76 mm
  • Diamètre du trou
    7.60 mm
  • Diamètre de l’insert
    7.52 mm
  • Prise maximale
    3.30 mm
  • Prise minimale
    0.50 mm
  • Longueur totale
    12.07 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    5056
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411076 08411076 M5 ALUM 3.3 PRISE 25PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.