Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche10.00 mm
- Diamètre de la tête12.70 mm
- Hauteur de la tête0.76 mm
- Diamètre du trou10.00 mm
- Diamètre de l’insert9.91 mm
- Prise maximale6.60 mm
- Prise minimale4.20 mm
- Longueur totale17.27 mm
- Taille du filetageM6x1.00
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent
- MatérielAluminium
- Qualité du matériel5056
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
Description du fabricant
08411100 08411100 M6 ALUM 6.6 POIGNÉE 25 PQT
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.