Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.5000 po
- Hauteur de la tête0.0300 po
- Diamètre du trou0.3906 po
- Diamètre de l’insert0.3900 po
- Prise maximale0.2600 po
- Prise minimale0.1650 po
- Longueur totale0.6800 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Norme de filetageUNC
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.