Motion
08411290

Made in USA
08411290

5/16-18, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 0.5312" Hole Diam, 0.685" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680907
N° MFR08411290
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411290

5/16-18, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 0.5312" Hole Diam, 0.685" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680907
N° MFR08411290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.6850 po
  • Hauteur de la tête
    0.0350 po
  • Diamètre du trou
    0.5312 po
  • Diamètre de l’insert
    0.5300 po
  • Prise maximale
    0.1500 po
  • Prise minimale
    0.0270 po
  • Longueur totale
    0.6900 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411290 08411290 5/16STL/ZN 150GRP 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.