Motion
08659666

Made in USA
08659666

Coupe à droite, tige carrée de 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 3-3/8 po de longueur, moleteurs à chocs fixes : 1 bouton requis, diam. 3/4 po x 3/8 po de largeur, diam. trou 1/4 po, série KP
N° D’ARTICLE MI11681236
N° MFR08659666
Prix280.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08659666

Coupe à droite, tige carrée de 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 3-3/8 po de longueur, moleteurs à chocs fixes : 1 bouton requis, diam. 3/4 po x 3/8 po de largeur, diam. trou 1/4 po, série KP
N° D’ARTICLE MI11681236
N° MFR08659666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Largeur de la face du moleté
    3/8 po
  • Diamètre du trou moleté
    1/4 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    3-3/8 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    KP
  • Type de moleteur
    Fixe
  • Modulaire
    Non
  • Nombre de moles
    1
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
08659666 08659666 3/4 TIGE DROITE CNC SI