Motion
09538307

Made in USA
09538307

12 po de long x 23 po de large x 15 po de profondeur x 8 po de haut, cisaillement pour banc à fente manuelle 0.02 po d’acier doux, aluminium 0.04 po et capacité en laiton 0.025 po
N° D’ARTICLE MI11681675
N° MFR09538307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09538307

12 po de long x 23 po de large x 15 po de profondeur x 8 po de haut, cisaillement pour banc à fente manuelle 0.02 po d’acier doux, aluminium 0.04 po et capacité en laiton 0.025 po
N° D’ARTICLE MI11681675
N° MFR09538307
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Profondeur globale
    15 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    23 po

Détails

  • Capacité en aluminium
    0.04 po
  • Capacité en laiton
    0.025 po
  • Style de machine
    Fendage à la main
  • Capacité en acier doux
    0.02 po
  • Code PSC
    3230

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE 09538307 09538307 20 X 12 PO DE LUXE