Motion
09937863

Made in USA
09937863

Tête de coupe 1 po diam., diam. trou de guidage 1/2 po, fraise inversée en carbure massif 100° angle inclus, OAL 7/8 po, droite, 185-8 uni, compatibilité avec le pilote à 186-17 étapes
N° D’ARTICLE MI11681837
N° MFR09937863
Prix528.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09937863

Tête de coupe 1 po diam., diam. trou de guidage 1/2 po, fraise inversée en carbure massif 100° angle inclus, OAL 7/8 po, droite, 185-8 uni, compatibilité avec le pilote à 186-17 étapes
N° D’ARTICLE MI11681837
N° MFR09937863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix528.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête de coupe
    1 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Diamètre du trou pilote
    1/2 po

Détails

  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    3
  • Compatibilité avec le projet pilote simple
    185-8
  • Compatibilité du pilote d’étape
    186-17

Aperçu

Description du fabricant
09937863 09937863 1 DIA. X 1/2 3FL É.-U. C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.