Motion
31938293

Made in USA
31938293

Diamètre de 1-1/4 po x longueur de 36 po, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi Résistance à la traction, duromètre Shore A de 70 à 80 po, -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681901
N° MFR31938293
Prix126.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31938293

Diamètre de 1-1/4 po x longueur de 36 po, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi Résistance à la traction, duromètre Shore A de 70 à 80 po, -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681901
N° MFR31938293

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Longueur
    36 po
  • Résistance à la traction
    1,200 psi

Détails

  • Informations supplémentaires
    Mélange de néoprène et d’EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70 - 80 , rive A
  • Matériel
    Mélange printanier en néoprène
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -30 °F

Aperçu

Description du fabricant
31938293 31938293 1 1/4" DIAMETER1 NEOPR