Motion
31940901

Made in USA
31940901

Support adhésif en rouleau de mousse polyuréthane gris 50 pi x 3/4 po x 3/8 po, -20 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11681932
N° MFR31940901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31940901

Support adhésif en rouleau de mousse polyuréthane gris 50 pi x 3/4 po x 3/8 po, -20 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11681932
N° MFR31940901
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    1.8 - 2.2 lb-pi3
  • Structure en mousse
    Cellule ouverte
  • Matériel
    Mousse de polyuréthane
  • Température maximale
    160.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31940901 31940901 3/4W X 3/8THK X 50 pi L P