Motion
32874745

Made in USA
32874745

Tube de 3/8 po de diamètre extérieur, connecteur femelle tube de compression en plastique polypropylène 1/2 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683507
N° MFR32874745
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32874745

Tube de 3/8 po de diamètre extérieur, connecteur femelle tube de compression en plastique polypropylène 1/2 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683507
N° MFR32874745

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
32874745 32874745 3/8OD 1/2NPT POIGNÉE PLAS