Motion
32875007

Made in USA
32875007

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, coude femelle de tube de compression en plastique polypropylène 1/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683520
N° MFR32875007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32875007

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, coude femelle de tube de compression en plastique polypropylène 1/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683520
N° MFR32875007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude femelle

Aperçu

Description du fabricant
32875007 32875007 1/4OD 1/8NPT POIGNÉE PLAS