Motion
32875304

Made in USA
32875304

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, tube de compression en plastique polypropylène mâle en T, 1/4 NPT tuyau, 215°F max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683534
N° MFR32875304
Prix4.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32875304

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, tube de compression en plastique polypropylène mâle en T, 1/4 NPT tuyau, 215°F max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683534
N° MFR32875304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt de course pour hommes

Aperçu

Description du fabricant
32875304 32875304 1/4OD 1/4NPT POIGNÉE PLAS