Motion
32875361

Made in USA
32875361

Tube de 3/8 po de diamètre extérieur, tube de compression en plastique polypropylène mâle en T 3/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683537
N° MFR32875361
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32875361

Tube de 3/8 po de diamètre extérieur, tube de compression en plastique polypropylène mâle en T 3/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683537
N° MFR32875361
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt de course pour hommes

Aperçu

Description du fabricant
32875361 32875361 3/8OD 3/8NPT POIGNÉE PLAS