Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV7
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle1-3/4 po
- CapacitéStandard
- débit800
- Matériau du filtreTissu et mailles en aluminium
- Type de filtrePermanent
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreAluminium
- Résistance initiale à pi/min0.05 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale250˚ F
- Type de supportTissu et mailles en aluminium
- MERV7
- Profondeur totale nominale2 po
- Efficacité de la capture des particules76
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900
Aperçu
- Lavable
- Applications d’air ou de graisse