Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle14-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV7
- Hauteur totale nominale15 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle7/8 po
- CapacitéStandard
- débit625
- Type de filtrePermanent
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreAcier
- Résistance initiale à pi/min0.03 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale250˚ F
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules71
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Lavable
- Applications d’air ou de graisse