Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle15-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Hauteur totale nominale16 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- débit1100
- Matériau du filtreAcier
- Type de filtrePermanent
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreAcier
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale250˚ F
- Type de supportAcier
- Profondeur totale nominale1 po
Aperçu
- Lavable