Spécifications
Dimensions
- Profondeur1/2 po
- Hauteur12 po
- Taille minimale des particules retirée1 μm
- Largeur24 po
Détails
- Débit d’air600 pcm
- Arrestance84 %
- Résistance finale à pi/min1 po
- Grammes par pied carré12.75
- Résistance initiale à pi/min0.09 po
- MatérielPolyester
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit d’air maximal300 pi/min
- MERV7
- Type de tamponMédias
- Efficacité des particules25
- Normes respectéesClasse UL 2
Aperçu
- Adhésif sec