Motion
32976326

Made in USA
32976326

20 po de hauteur x 20 po de largeur x 1/2 po de profondeur, tampon média avec filtre à air en polyester MERV 7, 833 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 84 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683775
N° MFR32976326
Prix2.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32976326

20 po de hauteur x 20 po de largeur x 1/2 po de profondeur, tampon média avec filtre à air en polyester MERV 7, 833 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 84 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683775
N° MFR32976326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1/2 po
  • Hauteur
    20 po
  • Taille minimale des particules retirée
    1 μm
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Débit d’air
    833 pcm
  • Arrestance
    84 %
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    12.75
  • Résistance initiale à pi/min
    0.09 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • MERV
    7
  • Type de tampon
    Médias
  • Efficacité des particules
    25
  • Normes respectées
    Classe UL 2

Aperçu

Description du fabricant
SY POLYESTER 32976326 32976326 20X20X1/2
  • Adhésif sec