Motion
32976375

Made in USA
32976375

16 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 833 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683780
N° MFR32976375
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32976375

16 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 833 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683780
N° MFR32976375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1 po
  • Hauteur
    16 po
  • Taille minimale des particules retirée
    1 μm
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Débit d’air
    833 pcm
  • Arrestance
    85 %
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    19.00
  • Résistance initiale à pi/min
    0.14 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • MERV
    7
  • Type de tampon
    Médias
  • Efficacité des particules
    25
  • Normes respectées
    Classe UL 2

Aperçu

Description du fabricant
SYNT 32976375 32976375 16X25X1 POLYESTER
  • Adhésif sec