Motion
32976391

Made in USA
32976391

20 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 1,042 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683782
N° MFR32976391
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32976391

20 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 1,042 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683782
N° MFR32976391
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1 po
  • Hauteur
    20 po
  • Taille minimale des particules retirée
    1 μm
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Débit d’air
    1042 pcm
  • Arrestance
    85 %
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    19.00
  • Résistance initiale à pi/min
    0.14 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • MERV
    7
  • Type de tampon
    Médias
  • Efficacité des particules
    25
  • Normes respectées
    Classe UL 2

Aperçu

Description du fabricant
SYNT 32976391 32976391 20X25X1 POLYESTER
  • Adhésif sec