Motion
32977035

Made in USA
32977035

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau en papier de microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11683790
N° MFR32977035
Prix172.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32977035

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau en papier de microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11683790
N° MFR32977035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix172.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    2000
  • Matériau du filtre
    Papier en microfibre de verre
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1.5 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.59 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Papier en microfibre de verre
  • MERV
    13
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    85
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
FIL À PLATS MINI 32977035 32977035 24X24X4
  • Mini plis