Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV14
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle3-3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit1400
- Type de filtreSans fil plissé
- Résistance finale à pi/min1.5 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.68 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportPapier en microfibre de verre
- Profondeur totale nominale4 po
- Efficacité de la capture des particules95
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Mini plis