Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Charge statique maximale1,210.0
- Taille du filetage de la tige10-32
- Taille du filetage10-32
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle simple
- Direction du filetageMain droite