Motion
35397660

Made in USA
35397660

D.I. 1/4 po, D.I. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 2,225 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 1/4-28 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683920
N° MFR35397660
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35397660

D.I. 1/4 po, D.I. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 2,225 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 1/4-28 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683920
N° MFR35397660

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Charge statique maximale
    2,225.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE 35397660 35397660 1/4 X 1/4-28 RH EN