Motion
35397884

Made in USA
35397884

DI 3/4 po, D.E. max 1-3/4 po, Capuchon statique max 14,290 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683942
N° MFR35397884
Prix62.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35397884

DI 3/4 po, D.E. max 1-3/4 po, Capuchon statique max 14,290 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683942
N° MFR35397884

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Charge statique maximale
    14,290.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE 35397884 35397884 3/4 X 3/4-16 RH EN