Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Charge statique maximale2,168.0
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle simple
- Direction du filetageMain droite