Motion
35398163

Made in USA
35398163

D.I. 3/8 po, D.I. max. 1 po, Capuchon statique max. 3,950 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/8-24 droite, acier avec canalisation bronze
N° D’ARTICLE MI11683970
N° MFR35398163
Prix19.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398163

D.I. 3/8 po, D.I. max. 1 po, Capuchon statique max. 3,950 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/8-24 droite, acier avec canalisation bronze
N° D’ARTICLE MI11683970
N° MFR35398163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    3,950.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 35398163 35398163 3/8 X 3/8-24 H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon