Motion
35398205

Made in USA
35398205

D.I. 3/4 po, D.I. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 11,550 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en bronze
N° D’ARTICLE MI11683974
N° MFR35398205
Prix58.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398205

D.I. 3/4 po, D.I. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 11,550 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en bronze
N° D’ARTICLE MI11683974
N° MFR35398205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Charge statique maximale
    11,550.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 35398205 35398205 3/4 X 3/4-16 H