Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Charge statique maximale7,400.0
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeFemme
- StyleExtrémité de tige femelle avec goujon
- Direction du filetageMain droite