Motion
35398296

Made in USA
35398296

D.I. 3/16 po, D.E. max. 5/8 po, Capuchon statique max. 912 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 10-32 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683983
N° MFR35398296
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398296

D.I. 3/16 po, D.E. max. 5/8 po, Capuchon statique max. 912 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 10-32 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683983
N° MFR35398296

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Charge statique maximale
    912.0
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398296 35398296 3/16 X 10-32 R.H. MÂLE