Motion
35398429

Made in USA
35398429

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 4,720 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 1/2-20 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683996
N° MFR35398429
Prix92.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398429

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 4,720 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 1/2-20 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683996
N° MFR35398429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Charge statique maximale
    4,720.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE RHFEM 35398429 35398429 1/2 X 1/2-20