Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Charge statique maximale7,639.0
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier allié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle simple
- Direction du filetageMain droite