Motion
35398486

Made in USA
35398486

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, capuchon statique max. 9,550 lb, extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684002
N° MFR35398486
Prix44.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398486

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, capuchon statique max. 9,550 lb, extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684002
N° MFR35398486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    9,550.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
PTFE ACIER MÂLE 35398486 35398486 3/8 H